Lenox Tools 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

LENOX TOOLS

1915년부터 LENOX Tools는 산업용 금속 및 목재 절단 응용 분야를 위한 고품질 절단 도구, 수공구 및 용접 도구를 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

전동 공구

HVAC 및 냉각기

수작업공구

에어/공기압

연마재

윤활제/루브리컨트

작업공구

모터

배관

금형/기계공작

용접

전기용품

전동 공구 필터

파워톱 및 액세서리전체보기

  • 연마 절단 및 절단 휠

    METALMAX 다이아몬드 그릿 휠은 높은 절삭 속도를 유지하면서 휠을 변경하지 않고 1000rpm의 최대 절삭 속도로 13200 회 이상의 절삭을 제공합니다. 강철, 판금, 스테인리스 강, 철근, 주철, 알루미늄 및 기타 비철 금속 절단에 이상적

  • 밴드 쏘 액세서리

    작업자가 블레이드의 밴드 장력을 측정하고 안전한 작동을 보장 할 수 있도록 설계된 블레이드 텐신 미터. 사용하기 쉬운 디자인; 내구성 있고 가벼운 주조 알루미늄 구조

  • 밴드 톱날

    소음과 진동을 최소화하면서 금속 (저탄소 강에서 고강도 합금까지)을 절단 할 수 있도록 강화 된 톱니 디자인을 특징으로하는 바이메탈 / 카바이드 / 스틸 띠톱 블레이드. 부드럽고 정확한 절단을 위해 최대 0.05 인치 두께로 제공

  • 파워 쇠톱
  • 왕복 톱날

    바이메탈 / 스틸 / D6A 스틸 / 크롬 합금강 톱날은 중금속 절단, 매우 견고한 철거 및 긴급 구출에 이상적인 강화 톱니 디자인을 특징으로합니다.

드릴 액세서리전체보기

  • 홀 커터
  • 스텝 드릴 비트 세트

    VB1, VB2 및 VB3과 같은 다양한 Vari-bit 변형으로 구성된 XNUMX/XNUMX 피스 컴팩트 키트. 비트는 빠른 절단 및 관통을 위해 특허받은 XNUMX 날 디자인

  • 스텝 드릴 비트

    더 빠른 침투와 칩 제거를위한 분할 지점 설계를 특징으로하는 고속 강철 드릴 비트

레녹스 도구 정보

LENOX 도구 카탈로그에는 수동톱, 파이프 및 튜브 절단기, 다용도 칼, 스텝 드릴 비트, 가스 용접 제품, 띠톱날, 쇠톱날, 토치 및 토치 키트가 포함됩니다. 이 도구는 중금속 절단, 강력한 철거 및 긴급 구조에 이상적입니다. 레녹스 띠톱날 강화된 톱니 디자인이 특징이며 저탄소강에서 고강도 합금에 이르는 다양한 금속을 절단할 수 있습니다. 회사의 바이메탈 구조의 쇠톱 블레이드 부러지지 않고 쉽게 구부러지며 검은색 파이프, 나사산 막대, 철근, 경화 강철 및 구리 파이프와 같은 강한 요소를 절단할 수 있습니다. 마찰과 열 축적을 줄이기 위한 새로운 블레이드 디자인인 T2 기술을 특징으로 하여 블레이드 수명을 연장합니다. 핸드 톱 및 블레이드, 닙 및 튜빙 커터와 같은 LENOX 수공구에는 정밀 절단 작업에 이상적인 정밀 성형 이중 재료 블레이드와 편안한 그립을 위한 오버몰딩 핸들이 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

LENOX Tools의 파트 번호은 동등한 Dewalt 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 LENOX 전동 공구 및 액세서리를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.

배송

LENOX 띠톱날은 바이메탈, 카바이드 또는 강철로 만들어집니다. 이러한 도구, 톱, 교체 부품 및 가스 용접 장비는 크기가 작습니다. 따라서 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.

주요 상품명

WOODMASTER 띠톱날

다양한 목재 절단 작업에서 긴 수명과 일관된 성능을 위해 설계되었습니다. 최적의 밴드 속도를 위해 직선 절단을 제공합니다. 빠르고 긴 절단은 생산성을 높입니다.

PALLETMASTER 띠톱날

진동을 최소화하고 블레이드 수명을 향상시키는 VARI-TOOTH 디자인. 못을 뚫거나 내열성을 제공하는 내구성 있는 일체형 강철 또는 바이메탈 구조가 특징입니다. 경화 치아 t...더 읽기 

CHIPSWEEP 밴드 톱날

마른 판자, 캔트, 단단하고 부드러운 목재를 절단하는 데 사용됩니다. 스완 보드의 먼지를 최소화하는 독특한 톱니 디자인. 똑바로 절단하고 높은 이송 속도로 냉동 목재에서 탁월한 결과를 제공합니다.

레녹스 도구 경쟁 우위

GEN-TECH 카바이드 팁 밴드 톱날

항공우주 및 방위 산업에서 베어링 강, 탄소강, 합금강, 주형강, 스테인리스강, 공구강, 니켈 기반 합금 및 티타늄의 다양한 모양과 크기를 절단하도록 설계되었습니다. 최대 응력, 절단하기 어려운 재료에서 끼임을 방지하기 위해 넓은 커프 세트 스타일의 톱니 구조가 특징입니다. 칩핑을 최소화하여 블레이드 수명을 연장하는 호넥스 기술. 블레이드의 뒤쪽 가장자리는 향상된 절단 효율성을 위해 Wave Tech 기능을 사용합니다.

자주 묻는 질문

어떤 회사가 LENOX를 소유하고 있습니까?

Stanley Black & Decker는 LENOX를 소유하고 있습니다.

LENOX의 본사는 어디에 있습니까?

LENOX는 미국 매사추세츠주 이스트 롱메도우에 본사를 두고 있습니다.

LENOX 유체는 생분해성입니까?

예, LENOX의 띠톱 유체는 생분해됩니다.

LENOX Band-Ade 또는 SawMaster 장치를 CNC 또는 냉간 톱 기계에 사용할 수 있습니까?

예, 유체 라인에 압력이 가해지지 않는 한 CNC 또는 냉간 톱 기계에서 사용할 수 있습니다.