그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 왕복 톱날 |
뒤 | 구부러진 |
블레이드 길이 | 8" |
블레이드 소재 | 바이메탈 |
자재 | 주석 코팅 바이메탈 |
팩 크기 | 5 |
제품 데이터 시트 | 레녹스-21065810gr.pdf |
정강이 | 1/2 "유니버설 |
인치당 이빨 | 24 |
UPC | 082472210736 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8202990000 |
원산지 | US |
모델 | 인치당 이빨 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 뒤 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21072624GR | 24 | 6" | 바이메탈 | 구부러진 | 5 | 5 | ₩ 37,572 | |
21081B614GR | 14 | 6" | 바이메탈 | 구부러진 | 25 | 25 | ₩ 163,117 | |
21084B818GR | 18 | 8" | 바이메탈 | 구부러진 | 25 | 25 | ₩ 224,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.