그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쇠톱 프레임 |
블레이드 길이 | 12 " |
함수 | 플러시 절단 |
핸들 디자인 | 인체공학적 그립과 전면 손 받침대가 있는 D자형 |
길이 | 16 " |
인치당 이빨 | 24 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
인후 깊이 | 4" |
타입 | 고장력, 플러시 커팅, 70,000 PSI |
UPC | 628327000185 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8202100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12132-HT50 | D 형, 고무 처리 | 4.25 " | 높은 장력, 50,000 PSI | ₩ 88,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.