항목 | 로타리 레이저 키트 |
정확성 | +/- 3/32 "@ 100 피트 |
자동 레벨링 범위 | 5 학위 |
자동 차단 | 가능 |
높이 | 8" |
실내 / 실외 | 외부, 내부 |
IP 등급 | 67 |
레이저 클래스 | 2 |
레이저 색상 | 빨간색 |
길이 | 8" |
레벨링 유형 | 자동 셀프 레벨링 |
빔 수 | 1 |
레벨 바이알 수 | 0 |
라인 수 | 1 |
수직 바이알 수 | 0 |
전원 | (4) AA 배터리, (4) D 셀, 리튬 이온 배터리 |
사전 설정 각도 | 없음 |
투영 | 수평 |
감지기 포함 범위 | 2600 피트 |
탐지기 없는 범위 | 1500 피트 |
회전 속도 | 0, 2, 5, 10rpm |
스레드 크기 | 5 / 8 " |
총 바이알 수 | 0 |
시각 / 청각 표시기 | 가능 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 9 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.