항목 | 깊이 추정 기능이있는 지하 유틸리티 탐지기 |
가청 경고 | 가능 |
배터리 타입 | (6) AA 알카라인 |
디스플레이 | LED 신호 강도 디스플레이는 장치가 서비스를 직접 초과했을 때 최고 판독 값을 제공합니다. |
사용을 위해 | 통전 / 비통 전 라인 |
작동 주파수 | 전원 모드 50 / 60Hz, 라디오 모드 15 ~ 30Hz, 제너레이터 모드 8 및 33kHz |
선박 중량 (kg) | 3.28 |
선박 높이 (cm) | 78.23 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.