그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 플라스틱 호스 |
색상 | 초록색 |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 3 / 8 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 350의 PSI |
NPT 크기 | 1/4 인치 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
타입 | 코일 |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
HWF3850FG2N-GRA | ₩ 57,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.