항목 | 위험한 조명기구 |
주변 온도. 범위 | -20도 ~ 70도 C |
마감재 | 백 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 128 |
높이 | 11 13 / 16 " |
하우징 마감 | 분말 코팅 |
주택 자재 | 16 게이지 스틸 |
램프 지정 | T8 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 55.375 " |
렌즈 재질 | 강화 유리 |
설치 | 표면 및 펜던트 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 15 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 139.07 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 램프 지정 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALS-48-2L-LED | -40도 ~ 65도 C | 56 | T8-LED, 4 피트 | 2 | LED | 28 | ₩ 2,666,125 | ||
HALS-48-4L-LED | -40도 ~ 65도 C | 112 | T8-LED, 4 피트 | 4 | LED | 28 | ₩ 3,010,437 | ||
HALS-48-2L-T5HO | -20도 ~ 70도 C | 108 | T5HO | 2 | 형광성의 | 54 | ₩ 2,387,262 | ||
HALS-48-4L-T5HO | -20도 ~ 70도 C | 216 | T5HO | 4 | 형광성의 | 54 | ₩ 2,463,107 | ||
HALS-48-2L-T8 | -20도 ~ 70도 C | 64 | T8 | 2 | 형광성의 | 32 | ₩ 2,267,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.