LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND 위험 지역 고정 장치 T8 34w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 조명기구 |
주변 온도. 범위 | -20도 ~ 70도 C |
마감재 | 백 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 34 |
높이 | 5 27 / 64 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 유리 섬유 / 폴리 에스터 |
램프 지정 | T8, 2피트 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 25.875 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
설치 | 펜던트 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 7 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 설치 | 제안 된 램프 품목 번호 | 폭 | 높이 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALP-24-3L-T8-SFC | 25.875 " | -20도 ~ 70도 C | 51 | 표면 또는 중단 | - | 7 31 / 32 " | 5 13 / 64 " | T8, 2피트 | ₩ 1,323,787 | ||
HALP-24-3L-T8-PND | 25.875 " | -20도 ~ 70도 C | 51 | 펜던트 | - | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8, 2피트 | ₩ 1,272,845 | ||
HALP-48-2L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40도 ~ 65도 C | 56 | 표면 또는 중단 | LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED, 4 피트 | ₩ 1,939,262 | ||
HALP-48-2L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40도 ~ 65도 C | 56 | 펜던트 | LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED, 4 피트 | ₩ 1,939,262 | ||
HALP-48-3L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40도 ~ 65도 C | 84 | 표면 또는 중단 | LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED, 4 피트 | ₩ 2,162,457 | ||
HALP-48-3L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40도 ~ 65도 C | 84 | 펜던트 | LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED, 4 피트 | ₩ 2,162,457 | ||
HALP-48-2L-T5HO-SFC | 49 31 / 32 " | -20도 ~ 70도 C | 108 | 표면 또는 중단 | - | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T5HO | ₩ 1,180,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.