LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-T8-SFC 방폭 조명 T8 68W
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 조명 |
주변 온도. 범위 | -20도 ~ 70도 C |
마감재 | 회색 |
고정물 유형 | 방폭 |
정착물 와트 | 68 |
높이 | 9 11 / 16 " |
하우징 마감 | 회색 / 흰색 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 지정 | T8, 2피트 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 28 5 / 64 " |
렌즈 재질 | 강화 붕규산 |
설치 | 표면 또는 중단 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 25 15 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 21.51 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 램프 지정 | 주변 온도. 범위 | 마감재 | 램프 포함 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL-24-2L-LED-SFC | T8-LED, 2 피트 | -40도 ~ 65도 C | 회색 | 가능 | 2 | LED | 14 | 27 7 / 64 " | ₩ 2,759,347 | ||
EPL-48-4L-LED-SFC | T8-LED, 4 피트 | -40도 ~ 65도 C | 회색 | 가능 | 4 | LED | 28 | 52 17 / 64 " | ₩ 6,776,087 | ||
EPL-48-4L-T5HO-SFC | T5HO, 4 피트 | -20도 ~ 70도 C | 회색 | 가능 | 4 | 형광성의 | 54 | 52 17 / 64 " | ₩ 5,482,102 | ||
EPL-48-432-50KT5HO-SFC | T5HO, 4 피트 | -20도 ~ 70도 C | 회색 | 가능 | 8 | 형광성의 | 54 | 52 17 / 64 " | ₩ 6,152,790 | ||
EPL-48-4L-T8-SFC | T8, 4피트 | -20도 ~ 70도 C | 회색 | 가능 | 4 | 형광성의 | 32 | 52 17 / 64 " | ₩ 5,482,102 | ||
EPL-EMG-48-4L-LED-SFC | T8-LED, 4 피트 | -40도 ~ 50도 C | 회색 | 가능 | 4 | LED | 28 | 52 17 / 64 " | ₩ 7,838,705 | ||
EPL-EMG-48-4L-T8-SFC | T8, 4피트 | -40도 ~ 50도 C | 회색 | 가능 | 4 | 형광성의 | 32 | 52 17 / 64 " | ₩ 6,837,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.