항목 | 오버레이 피벗 힌지 |
색상 | 자연의 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 43 / 64 " |
문 잎 폭 | 1 37 / 64 " |
마감재 | 평원 |
프레임 리프 길이 | 43 / 64 " |
프레임 리프 너비 | 1 37 / 64 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 43 / 64 " |
잎당 구멍 | 3 |
잎 두께 | 0.062 " |
부하 용량 | 3.9 파운드 / 쌍 |
자재 | 스테인리스 강 |
핀 직경 | 1 / 8 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
WP-1L | ₩ 23,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.