항목 | 게이트 래치 |
볼트 헤드 직경 | 1 / 4 " |
볼트 길이 | 2.875 " |
색상 | 은 |
마감재 | 스테인리스 강 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1 3 / 32 " |
래치 유형 | 맹꽁이 자물쇠 |
길이 | 1 25 / 32 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
맥스. 걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
장착 구멍 수 | 4 |
던지기 크기 | 53 / 64 " |
폭 | 1 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8302416080 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 볼트 길이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG-65 | 4" | 1 37 / 64 " | 2 9 / 16 " | 1 37 / 64 " | ₩ 63,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.