그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 우아한 |
그립 직경. | 5 / 16 " |
그립 높이 | 5 / 16 " |
그립 길이 | 6-7 / 32 " |
그립 두께 | 5 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 5-29 / 32 " |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 길이 | 6 7 / 32 " |
전체 폭 | 5 / 16 " |
투영 | 1-31 / 32 " |
나사 크기 | M5 X 28 |
스레드 깊이 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | JP |
모델 | 전체 폭 | 마감재 | 그립 직경. | 투영 | 나사 크기 | 스레드 깊이 | 하드웨어 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-100 / M | - | 우아한 | 5 / 16 " | 1-37 / 64 " | M5 X 28 | 7 / 16 " | 포함 사항 | 303 스테인레스 스틸 | ₩ 81,410 | |
EK-R635 / M | 9 / 16 " | 우아한 | 9 / 32 " | 1-17 / 64 " | # 8-32 x 1 " | 3 / 8 " | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 36,102 | |
EK-R635 / S | 9 / 16 " | 공단 | 9 / 32 " | 1-17 / 64 " | # 8-32 x 1 " | 3 / 8 " | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 35,612 | |
EK-R640 / M | 9 / 16 " | 우아한 | 9 / 32 " | 1-17 / 64 " | 8-32 | 3 / 8 " | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 39,060 | |
EK-R640 / S | 9 / 16 " | 공단 | 9 / 32 " | 1-17 / 64 " | 8-32 | 3 / 8 " | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 37,502 | |
EK-R650 / S | 9 / 16 " | 공단 | 9 / 32 " | 1-17 / 64 " | # 8-32 x 1 " | 3 / 8 " | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 38,412 | |
EK-R660 / M | 9 / 16 " | 우아한 | 9 / 32 " | 1-17 / 64 " | 8-32 | 3 / 8 " | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 42,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.