그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실험실 작업복 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 백 |
직물 무게 | 7.5 온스 |
가슴 크기에 적합 | 58 " |
허리 사이즈에 맞습니다 | 54 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
해머 루프 | 아니 |
가랑이 | 30 " |
절연 | 아니 |
자재 | 면 |
외부 포켓 수 | 0 |
크기 | 3XL |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 6211420000 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBLC314-2432 | 32 " | 30 " | 32 " | XS | ₩ 119,700 | |
PBLC314-2434 | 34 " | 30 " | 29 " | XS | ₩ 119,700 | |
PBLC314-2436 | 36 " | 32 " | 29 " | S | ₩ 119,700 | |
PBLC314-2438 | 38 " | 32 " | 29 " | S | ₩ 119,700 | |
PBLC314-2440 | 40 " | 36 " | 29 " | M | ₩ 119,700 | |
PBLC314-2442 | 42 " | 36 " | 29 " | M | ₩ 119,700 | |
PBLC314-2444 | 44 " | 41 " | 29 " | L | ₩ 128,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.