그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2-3/8" to 2-3/4" |
마감재 | 새틴 니켈 |
방화 | 평가되지 않음 |
함수 | 더미, 오른손 |
학년 | 2 |
손잡이 재질 | 아연 |
키잉 | 스마트 키 |
위치 유형 | 주거 |
Lockset 기능 | 더미 |
Lockset 성능 강도 | 중간 의무 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
스트라이크 유형 | 라운드 코너 풀 립 스트라이크 |
스타일 | 스틴 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8302416015 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.