그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노브 잠금 장치 |
역수 | 2-3/8" and 2-3/4" |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 아니 |
함수 | 더미 |
학년 | 3 |
손잡이 재질 | 황동 |
Lockset 기능 | 더미 |
Lockset 성능 강도 | 가벼운 의무 |
키 수 | 0 |
핀 | 5 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 1-3/4" x 2-1/4" |
스트라이크 유형 | 풀 립 스트라이크 |
스타일 | 후미 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8302419045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 역수 | 마감재 | 방화 | 함수 | 학년 | 손잡이 재질 | 스트라이크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300P 15 RCAL RCS GR | 폴로 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 니켈 | 아니 | 개인정보보호 | 3 | 황동 | 둥근 구석 | ₩ 24,185 | ||
488P 15GR | 폴로 | 2-3/8" to 2-3/4" | 새틴 니켈 | 평가되지 않음 | 더미 | 3 | - | 라운드 코너 풀 립 스트라이크 | - | RFQ
| |
488P 3GR | 폴로 | 2-3/8" and 2-3/4" | 광택 황동 | 아니 | 더미 | 3 | 황동 | 풀 립 스트라이크 | - | RFQ
| |
488T 26D GR | 타이로 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 크롬 | 아니 | 더미 | 3 | 황동 | 풀 립 스트라이크 | ₩ 2,642 | ||
720A 3 RCAL RCS GR | 대사원 | 2-3/8" and 2-3/4" | 광택 황동 | 아니 | 통로 | 2 | 아연 | 둥근 구석 | ₩ 7,420 | ||
720H 15 RCAL RCS GR | 핸콕 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 니켈 | 아니 | 통로 | 2 | 아연 | 둥근 구석 | ₩ 42,385 | ||
788H 26D GR | 핸콕 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 크롬 | 아니 | 더미 | 2 | 아연 | 풀 립 스트라이크 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.