항목 | 래칫 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 9.75 " |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 복합성 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 1.99 |
선박 길이 (cm) | 29.85 |
선박 폭 (cm) | 5.96 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.