그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | Cr-Mo 스틸 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 6pt. |
전체 길이 | 3 1 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 13 / 16 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 3 |
선박 길이 (cm) | 7.8 |
선박 폭 (cm) | 3 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KTI-33116 | 1.5 " | SAE | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 9,887 | |
KTI-33124 | 1.5 " | SAE | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 12,057 | |
KTI-33142 | 1.5 " | SAE | 1 5 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 22,557 | |
KTI-33214 | 3 1 / 16 " | SAE | 7 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 11,112 | |
KTI-33216 | 3 1 / 16 " | SAE | 1 / 2 " | 깊은 안마 | ₩ 13,825 | |
KTI-33222 | 3 1 / 16 " | SAE | 11 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 14,577 | |
KTI-33224 | 3 1 / 16 " | SAE | 3 / 4 " | 깊은 안마 | ₩ 16,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.