항목 | 부식 방지 그리스 |
기유 | 인조 |
클래스/등급 | NSF H1, ISO 150 등급 |
색상 | 백 |
컨테이너 크기 | 0.5 온스 |
컨테이너 유형 | 주사기 |
그리스 증점제 | PTFE |
맥스. 작동 온도. | 400도 에프 |
Mfr. 시리즈 | GPL 225 |
최소 작동 온도. | 97도 에프 |
제품 데이터 시트 | 크라이톡스-gpl-105.pdf |
비중 | 1.76 ~ 1.94 |
UPC | 036121970458 |
점도 @ 100C | 18cSt |
점도 @ 40C | 160cSt |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 0.03 |
원산지 | US |
A. 화씨 -33도에서 400도 사이의 온도를 견딜 수 있어 춥거나 더운 조건 모두에서 일관된 성능을 보장합니다.
A. 아질산나트륨은 내식성을 강화하여 해양 응용 분야나 산업 환경과 같이 부품이 습기나 가혹한 화학 물질에 노출되는 환경에 이상적입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.