항목 | 변기 |
색상 | 백 |
플러싱 방법 | 플러시미터 싱글 플러시 |
플러시 당 갤런 | 1.1 ~ 1.6 |
전반적인 깊이 | 26-3 / 8 " |
전체 길이 | 26-3 / 8 " |
전체 폭 | 14-7 / 8 " |
러프 인 | 12 " |
시트 재질 | 플라스틱 |
트랩 웨이 Dia. | 2 1 / 8 " |
수 면적 | 10 "X 7" |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-96057-SS-0 | 1.1 ~ 1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ₩ 328,457 | ||
K-96057-SSL-0 | 1.1 ~ 1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ₩ 382,637 | ||
K-96053-SSL-0 | 1.1 ~ 1.6 | 26 3 / 8 " | 26 3 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ₩ 352,590 | ||
K-25042-SS-0 | 1.28 또는 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | ADA용 5 1/4인치 또는 7 1/4인치 ~ 9 1/4인치 | ₩ 1,398,197 | ||
K-25042-SSL-0 | 1.28 또는 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | ADA용 5 1/4인치 또는 7 1/4인치 ~ 9 1/4인치 | ₩ 1,331,172 | ||
K-25044-SS-0 | 1.28 또는 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,341,707 | ||
K-25044-SSL-0 | 1.28 또는 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 5 / 16 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,368,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.