KOHLER K-2196-1-0 세면대, 16인치 x 11인치, 유리질 중국
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세면대 |
보울 깊이 | 8 1 / 2 " |
그릇 모양 | 타원 |
그릇 크기 | 16 "X 11" |
색상 | 백 |
배수구 | 1 3 / 4 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1 3 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 중심 구멍 만 |
마감재 | 유약 유리체 |
실내 / 실외 사용 | 옥내의 |
그릇 수 | 1 |
전체 높이 | 8 1 / 2 " |
전체 길이 | 20 1 / 4 " |
전체 폭 | 17 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 보울 깊이 | 그릇 모양 | 전체 폭 | 그릇 크기 | 배수구 | 수도꼭지 장착 센터 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2660-1-0 | 23 " | 6 7 / 8 " | 직사각형의 | 18 1 / 8 " | 22 "X 13 1 / 4" | 1 3 / 8 " | 중심 구멍 만 | 유약 유리체 | ₩ 648,795 | ||
K-2362-1-0 | 22 3 / 4 " | 7 11 / 16 " | 타원 | 18 7 / 8 " | 21 "X 12 3 / 4" | 1 3 / 4 " | 중심 구멍 만 | 유약을 바른 | ₩ 715,785 | ||
K-5373 0 | 22 5 / 8 " | 6 7 / 8 " | 직사각형의 | 16 1 / 8 " | 21 7 / 8 "X 15 3 / 8" | 2 1 / 8 " | - | 유약 유리체 | ₩ 561,295 | ||
K-2351-1-0 | 20 11 / 16 " | 7 5 / 8 " | 직사각형의 | 17 7 / 8 " | 20 3 / 8 "X 11 1 / 2" | 1 3 / 4 " | 중심 구멍 만 | 유약 유리체 | ₩ 304,815 | ||
K-5403-W-0 | 20 3 / 4 " | 6 5 / 8 " | 타원 | 14 1 / 4 " | 19 3 / 4 "X 13 1 / 4" | 2 1 / 8 " | - | 에나멜 | ₩ 748,667 | ||
K-2084 0 | 20 " | 4 7 / 8 " | 직사각형의 | 18 " | 18 "X 13" | 1 3 / 4 " | 중심 구멍 만 | 고광택 | ₩ 444,937 | ||
K-2214 0 | 20 7 / 8 " | 8 1 / 8 " | 직사각형의 | 14 3 / 8 " | 18 5 / 8 "X 12 1 / 4" | 1 3 / 4 " | - | 유약 유리체 | ₩ 820,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.