그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 샤프트 |
지름 | 3 / 8 " |
키 웨이 | 3 / 32 "X 3 / 64" |
길이 | 12 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 시스템 | 제국의 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.97 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 0.97 |
HS 코드 | 8483105000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 키 웨이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 GKS-1045-18 | 5 / 16 " | 18 " | 3 / 32 "X 3 / 64" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 8,207 | |
5/16 GKS-1045-36 | 5 / 16 " | 36 " | 3 / 32 "X 3 / 64" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 23,415 | |
5/8 GKS-1045-3 | 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 "X 3 / 32" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 7,892 | |
5/8 GKS-1045-24 | 5 / 8 " | 24 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 55,650 | |
5/8 GKS-1045-48 | 5 / 8 " | 48 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 91,192 | |
5/8 GKS-1045-60 | 5 / 8 " | 60 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 105,595 | |
5/8 GKS-1045-72 | 5 / 8 " | 72 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 탄소강 등급 1045 | ₩ 126,122 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.