그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄자 |
벨트 클립 | 가능 |
블레이드 코팅 | 나일론 |
블레이드 색상 | 노란색 |
블레이드 길이 | 33ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1" |
케이스 색상 | 주황색 |
케이스 재질 | ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | in./ft./ 분수 |
졸업 | 처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16 |
후크 | 3 리벳 |
잠금 유형 | 전환 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 8 피트 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 졸업 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 후크 | 잠금 유형 | 측정 유형 | 스터드 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1016 | 줄자 | 상단 및 하단에 1/10, 1/100 | 가능 | 노란색 | 3 리벳, 헤비 듀티 엔드 | 슬라이드 | SAE | 아니 | ₩ 24,283 | ||
PG10M25 | 줄자 | 미터법 상단 및 1/8 Ft./In. 하단에 | 가능 | 노란색 | 3 리벳, 헤비 듀티 엔드 | 슬라이드 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 50,878 | ||
PG181012 | 줄자 | Ft. 1/10, 1/100 On Top 및 Ft./In., 1/8, 1/16 on Bottom | 가능 | 노란색 | 3 리벳, 헤비 듀티 엔드 | 슬라이드 | SAE | 아니 | ₩ 37,871 | ||
PG181025 | 줄자 | Ft. 1/10, 1/100 On Top 및 Ft./In., 1/8, 1/16 on Bottom | 가능 | 노란색 | 3 리벳, 헤비 듀티 엔드 | 슬라이드 | SAE | 아니 | ₩ 51,858 | ||
PG181025AL | 줄자 | Ft. 1/10, 1/100 On Top 및 Ft./In., 1/8, 1/16 on Bottom | 가능 | 노란색 | 3 리벳 | Automatic | SAE | 아니 | ₩ 59,698 | ||
PG181033 | 줄자 | Ft. 1/10, 1/100 On Top 및 Ft./In., 1/8, 1/16 on Bottom | 가능 | 노란색 | 3 리벳, 헤비 듀티 엔드 | 슬라이드 | SAE | 아니 | ₩ 56,669 | ||
PG1812 | 줄자 | 처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16 | 가능 | 노란색 | 3 리벳, 헤비 듀티 엔드 | 슬라이드 | SAE | 가능 | ₩ 33,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.