그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 긴 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 더블 나일론 |
블레이드 색상 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 흰색 |
블레이드 길이 | 165ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 3 / 8 " |
케이스 색상 | 회색 |
케이스 재질 | ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 엽니다 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1/8 |
핸들 타입 | 금속 강화 |
후크 | 영점 |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 케이스 유형 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 졸업 유형 | 졸업 | 핸들 타입 | 후크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG8M | 긴 줄자 | 휴무 | 가능 | 노란색 | cm/mm | mm 상하 연속 cm | - | 3 리벳 | ₩ 31,283 | ||
PGT8MV | 긴 줄자 | 휴무 | 가능 | 노란색 | cm/mm | mm 상하 연속 cm | - | 3 리벳 | ₩ 19,617 | ||
SNR18200 | 긴 줄자 | 엽니다 | 아니 | 백 | 인치 / 피트. | 1/8 | 금속 강화 크랭크 | 영점, 2 위치, 접기 | ₩ 267,172 | ||
SNR18300 | 긴 줄자 | 엽니다 | 아니 | 백 | 인치 / 피트. | 1/8 | 금속 강화 크랭크 | 영점, 2 위치, 접기 | ₩ 439,967 | ||
MC-18 50 | 긴 줄자 | 휴무 | 아니 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 흰색 | 인치 / 피트. | 1/8 | - | 영점 | ₩ 37,765 | ||
MC-18 100 | 긴 줄자 | 휴무 | 아니 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 흰색 | 인치 / 피트. | 1/8 | - | 영점 | ₩ 56,210 | ||
OTR-18-50 | 긴 줄자 | 엽니다 | 아니 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 흰색 | 인치 / 피트. | 1/8 | 금속 강화 | 영점 | ₩ 37,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.