그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아이 볼트 |
아이 인사이드 디아. | 1 1 / 2 " |
Dia 외부 눈. | 2 13 / 16 " |
아이 볼트 유형 | 어깨로 들어 올리기 |
마감재 | 평원 |
자재 | 스테인리스 강 |
최소 인장 강도 | 75,000 PSI |
전체 길이 | 5.5 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 2" |
어깨 Dia. | 1.12 "~ 1.25" |
어깨 길이 | 0.25 "~ 0.31" |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 1 3 / 4 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
작업 부하 제한 | 5,000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.