KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) 나일론 튜브 폭 276mm 5피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 10.24 "/ 260 mm |
캐비티 높이 | 2.7 "/ 68.5 mm |
공동 폭 | 9.09 "/ 231 mm |
크로스바 재질 | 나일론 |
프레임 스테이 | 나일론 뚜껑이 완전히 밀폐 됨 |
높이 | 3.78 "/ 96 mm |
길이 | 5ft. |
링크 피치 링크 | 4.92 "/ 125 mm |
루프 높이 | 24.25 "/ 616 mm |
루프 길이 | 42.01 "/ 1067 mm |
링크 수 | 13 |
바깥 쪽 너비 | 10.87 "/ 276 mm |
스타일 | 튜브 |
타입 | Varitrak (R) Nylon 모듈러 |
선박 중량 (kg) | 11.03 |
선박 높이 (cm) | 9.6 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 27.58 |
HS 코드 | 3926906090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 루프 길이 | 굽힘 반경 | 캐비티 높이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 공동 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1250.231.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 10.87 "/ 276 mm | 9.09 "/ 231 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | ₩ 356,597 | ||
MT0950.173.RDD.1701 | 28.54 "/ 725 mm | 6.69 "/ 170 mm | 2.15 "/ 54.5 mm | 3 | 8.35 "/ 207 mm | 6.81 "/ 173 mm | 3.15 "/ 80 mm | 1" | ₩ 228,392 | ||
MT1250.199.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | ₩ 388,272 | ||
MT1250.199.RDD.3001 | 46.97 "/ 1193 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | ₩ 368,270 | ||
MT1250.199.RDD.2205 | 37.09 "/ 942 mm | 8.66 "/ 220 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | ₩ 1,484,017 | ||
MT1250.199.RDD.2605 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | ₩ 1,235,360 | ||
MT1250.199.RDD.3005 | 46.97 "/ 1193 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | ₩ 1,235,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.