그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 7.87 "/ 200 mm |
캐비티 높이 | 2.28 "/ 58 mm |
공동 폭 | 5.55 "/ 141 mm |
크로스바 재질 | 나일론 |
프레임 스테이 | 나일론 크로스바 |
높이 | 3.15 "/ 80 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 3.74 "/ 95 mm |
루프 높이 | 18.9 "/ 480 mm |
루프 길이 | 32.24 "/ 819 mm |
링크 수 | 3 |
바깥 쪽 너비 | 7.09 "/ 180 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Varitrak (R) Nylon 모듈러 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 18.01 |
HS 코드 | 3926906090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 루프 길이 | 굽힘 반경 | 캐비티 높이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 공동 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1250.231.RD.260-2v1 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.83 "/ 72 mm | 3 | 10.87 "/ 276 mm | 9.09 "/ 231 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | ₩ 299,495 | ||
MK1250.231.RD.260-2v5 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.83 "/ 72 mm | 12 | 10.87 "/ 276 mm | 9.09 "/ 231 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | ₩ 1,243,760 | ||
MK0950.141.RD.170-1v1 | 28.54 "/ 725 mm | 6.69 "/ 170 mm | 2.28 "/ 58 mm | 3 | 7.09 "/ 180 mm | 5.55 "/ 141 mm | 3.15 "/ 80 mm | 1" | ₩ 66,780 | ||
MK0950.141.RD.170-1v5 | 28.54 "/ 725 mm | 6.69 "/ 170 mm | 2.28 "/ 58 mm | 16 | 7.09 "/ 180 mm | 5.55 "/ 141 mm | 3.15 "/ 80 mm | 5ft. | ₩ 791,035 | ||
MK0950.141.RD.200-1v5 | 32.24 "/ 819 mm | 7.87 "/ 200 mm | 2.28 "/ 58 mm | 16 | 7.09 "/ 180 mm | 5.55 "/ 141 mm | 3.15 "/ 80 mm | 5ft. | ₩ 802,515 | ||
MK1250.359.RD.220-4v5 | 37.09 "/ 942 mm | 8.66 "/ 220 mm | 2.83 "/ 72 mm | 12 | 15.9 "/ 404 mm | 14.13 "/ 359 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | ₩ 1,531,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.