플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KABELSCHLEPP MC0950-8.00-RS-200-3V1 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 9.34in L1 피트 | AD8XLB 4NGG4

KABELSCHLEPP MC0950-8.00-RS-200-3V1 Varitrak Mc Open 나일론/알루미늄 W 9.34인치 L1 피트

재고 있음 있음
항목: AD8XLB Model: MC0950-8.00-RS-200-3V1교차 참조: 4NGG4

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 258,002 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블 및 호스 캐리어
굽힘 반경7.87 "/ 200 mm
캐비티 높이2.13 "/ 54.1 mm
공동 폭8 "/ 203.2 mm
크로스바 재질알류미늄
프레임 스테이트위스트 인 트위스트 아웃 명반 바
높이3.15 "/ 80 mm
길이1"
링크 피치 링크3.74 "/ 95 mm
루프 높이18.9 "/ 480 mm
루프 길이32.24 "/ 819 mm
링크 수4
바깥 쪽 너비9.34 "/ 237.2 mm
스타일엽니다
타입Varitrak MC 나일론 / 명반

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.57
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)40.64
선박 폭 (cm)40.64
HS 코드3926906090
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델루프 길이굽힘 반경캐비티 높이링크 수바깥 쪽 너비공동 폭높이길이가격
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 2.67in L1 피트 | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"₩ 142,607
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 2.67in L1 피트 | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"₩ 193,445
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 4.67in L1 피트 | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"₩ 160,037
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 4.67in L1 피트 | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"₩ 160,037
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 5.67in L1 피트 | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"₩ 244,195
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 5.67in L1 피트 | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"₩ 244,195
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄 W 6.18in L1 피트 | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"₩ 143,447

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KABELSCHLEPP MC0950-8.00-RS-200-3V1 Varitrak Mc Open 나일론/알루미늄 W 9.34인치 L1 피트
₩ 258,002 /단위