그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 1.77 "/ 45 mm |
캐비티 높이 | 0.69 "/ 17.5 mm |
공동 폭 | 1.97 "/ 50 mm |
크로스바 재질 | 나일론 |
높이 | 0.91 "/ 23 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 0.98 "/ 25 mm |
루프 높이 | 4.45 "/ 113 mm |
루프 길이 | 7.52 "/ 191 mm |
링크 수 | 12 |
바깥 쪽 너비 | 2.36 "/ 60 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Uniflex (TM) Mini |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.31 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.99 |
HS 코드 | 3926906090 |
원산지 | DE |
모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 길이 | 루프 높이 | 루프 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250.030.050.0381 | 1.5 "/ 38 mm | 1.97 "/ 50 mm | 1" | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 12 | 2.36 "/ 60 mm | ₩ 45,780 | |
0250.030.065.0381 | 1.5 "/ 38 mm | 2.56 "/ 65 mm | 1" | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 12 | 2.95 "/ 75 mm | ₩ 46,357 | |
0250.030.065.0451 | 1.77 "/ 45 mm | 2.56 "/ 65 mm | 1" | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 12 | 2.95 "/ 75 mm | ₩ 46,357 | |
0250.030.050.0385 | 1.5 "/ 38 mm | 1.97 "/ 50 mm | 5ft. | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 61 | 2.36 "/ 60 mm | ₩ 208,757 | |
0250.030.050.0455 | 1.77 "/ 45 mm | 1.97 "/ 50 mm | 5ft. | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 61 | 2.36 "/ 60 mm | ₩ 200,445 | |
0250.030.065.0385 | 1.5 "/ 38 mm | 2.56 "/ 65 mm | 5ft. | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 61 | 2.95 "/ 75 mm | ₩ 205,100 | |
0250.030.065.0455 | 1.77 "/ 45 mm | 2.56 "/ 65 mm | 5ft. | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 61 | 2.95 "/ 75 mm | ₩ 205,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.