그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
접근 유형 | 키패드 |
역수 | 2.75 " |
배터리 수명 | 최대 180,000 회 |
문 두께 | 1-3/8" to 2-1/4" |
이벤트 감사 추적 | 9000 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
학년 | 1 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 지레 |
안쪽 깊이 | 2.125 " |
내부 높이 | 8.875 " |
안쪽 너비 | 3.187 " |
래치 전면 크기 | 1 / 2 " |
래치 길이 | 1 / 2 " |
자재 | 솔리드 캐스트 |
맥스. 사용자 코드 | 100 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31도에서 151도 F 전면 하우징, -31도에서 130도 F 하우징 |
외부 깊이 | 3-13 / 16 " |
외부 높이 | 8.875 " |
바깥 쪽 너비 | 3.375 " |
전원 | (4) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 2에서 20 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 안쪽 너비 | 배터리 수명 | 문 두께 | 키잉 | 자재 | 장착 스타일 | 작동 온도 범위 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2031XSLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | KIL | 강철 | 원통 | 화씨 -31 ~ 151도 | 8 15 / 16 " | ₩ 1,237,862 | ||
P2031BLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | SFIC | 강철 | 원통 | 화씨 -31 ~ 151도 | 8 15 / 16 " | ₩ 1,195,355 | ||
E5666BWL62641 | 3.187 " | 최대 120,000 회 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 솔리드 캐스트 | 죽은 자 | -31도에서 151도 F 전면 하우징, -31도에서 130도 F 하우징 | 8.875 " | ₩ 2,459,852 | ||
E5086XSWL62641 | 3.375 " | 최대 100,000 회 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 솔리드 캐스트 | 죽은 자 | -31도에서 151도 F 전면 하우징, -31도에서 130도 F 하우징 | 9.875 " | ₩ 2,362,080 | ||
E5731BWL62641 | 3.187 " | 최대 120,000 회 | 1-3/8" to 2-1/4" | - | 솔리드 캐스트 | 원통 | -31도에서 151도 F 전면 하우징, -31도에서 130도 F 하우징 | 8.875 " | ₩ 2,077,267 | ||
E5731XSWL626-41 | 3.187 " | 최대 120,000 회 | 1-3/8" to 2-1/4" | - | 솔리드 캐스트 | 원통 | -31도에서 151도 F 전면 하우징, -31도에서 130도 F 하우징 | 8.875 " | ₩ 2,077,267 | ||
E5067SWL62641 | 3.187 " | 최대 180,000 회 | 1-3/4" to 2-1/4" | - | 솔리드 캐스트 | 죽은 자 | -31도에서 151도 F 전면 하우징, -31도에서 130도 F 하우징 | 8.875 " | ₩ 1,613,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.