그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 피팅 절연 |
대략. "R"값 | 4.7 |
대략. 'R'인자 | 4.7 |
색상 | 검정 |
피팅 유형 | 90도 팔꿈치 |
철 파이프 크기 | 3" |
사용을 위해 | 배관, 덕트 및 탱크 |
절연 공칭 ID | 3.5 " |
길이 | 1 5 / 64 " |
자재 | 탄성 중합체 |
온도. 범위 | -297도 ~ 220도 F |
벽 두께 | 3 / 4 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 절연 공칭 ID | 길이 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-LRE-048118 | 3.1 | 검정 | 1.125 " | 3 / 4 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 2.12 " | ₩ 6,282 | |
801-LRE-048138 | 3.1 | 검정 | 1.375 " | 53 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 2.38 " | ₩ 6,422 | |
801-LRE-048158 | 3.1 | 검정 | 1.625 " | 7 / 8 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 2.62 " | ₩ 6,422 | |
801-LRE-048218 | 3.2 | 검정 | 2.125 " | 1" | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 3.12 " | ₩ 7,455 | |
801-LRE-048238 | 3.1 | 검정 | 2.375 " | 1" | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 3.38 " | ₩ 7,875 | |
801-LRE-048258 | 4.8 | 검정 | 2.625 " | 1 3 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 3.62 " | ₩ 7,752 | |
801-LRE-048278 | 3.2 | 검정 | 2.875 " | 1" | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 3.88 " | ₩ 9,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.