K-FLEX USA 6RSKDG048100-59 덕트 라이너 100피트 59인치 폭 0.5인치 두께
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 라이너 |
색상 | 회색 |
길이 | 100ft. |
자재 | NBR / PVC 기반 엘라스토머 |
소음 감소 계수 (NRC) | 0.10 |
에 저항 | 곰팡이, 곰팡이 및 박테리아 성장 |
온도. 범위 | -297도 ~ 300도 F |
두께 | 0.5 " |
폭 | 59 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 온도. 범위 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6RSKDG048100-60 | 100ft. | -297도 ~ 300도 F | 0.5 " | 60 " | ₩ 6,130,617 | |
6RSKDG148035-59 | 35ft. | -297도 ~ 300도 F | 1.5 " | 59 " | ₩ 4,636,870 | |
6RSKD148035-48 | 35ft. | -297도 ~ 300도 F | 1.5 " | 48 " | ₩ 2,648,817 | |
6RSKD048100-60 | 100ft. | -297도 ~ 300도 F | 0.5 " | 60 " | ₩ 2,984,940 | |
6RSKD148035-5625 | 35ft. | -297도 ~ 220도 F | 1.5 " | 56.25 " | ₩ 3,143,105 | |
6RSKDG048100-48 | 100ft. | -40도 ~ 200도 F | 0.5 " | 48 " | ₩ 4,901,382 | |
6RSKDG148035-5625 | 35ft. | -40도 ~ 200도 F | 1.5 " | 56.25 " | ₩ 4,419,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.