항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
A | 5.3 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Enclosure | 가능 |
마감재 | 분말 코팅 탱크/니켈 도금 황동 피팅/페인트 프레임 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 1.20 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 1.00 |
HP | 0.50 |
입력 전압 | 120 VAC |
윤활 유형 | 오일 프리 |
최대. 압력 | 116의 PSI |
모터 유형 | AC-IP20 등급 |
전체 높이 | 17 5 / 16 " |
전체 길이 | 19 39 / 64 " |
전체 폭 | 16 " |
상 | 1 |
펌프 유형 | 흔들리는 피스톤 |
RPM | 1750 |
탱크 크기 | 1.1 갤런 |
탱크 타입 | 핫도그 |
열 보호 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 33.98 |
선박 높이 (cm) | 92.41 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.