그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | + /-4의 % |
교정 인증서 | 아니 |
드라이브 크기 | 7 / 16 " |
처리 | 인체 공학적 쿠션 그립 |
헤드 유형 | 개방형, 전체 |
자재 | 강철 |
측정 유형 | 인치-파운드 |
전체 길이 | 6.5 " |
기본 스케일 증분 | 프리셋 |
기본 스케일 범위 | 40 인치-파운드 |
래칫 각도 | 15 학위 |
회전 | CW / CCW |
환경 | 프리셋 |
치아 | 없음 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
시각 / 청각 표시기 | 가청 클릭 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8203206030 |
프로덕트 | 모델 | 기본 스케일 범위 | 정확성 | 드라이브 크기 | 회전 | 시각 / 청각 표시기 | 처리 | 헤드 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSW-40 | 40 인치-파운드 | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 3 / 8 " | 90 학위 | 플라스틱 | 받침 | 강철 및 플라스틱, 적절한 토크 케이블 차폐 본드 커넥터 및 기타 접지 연결 | ₩ 126,350 | |||
TWAF-71620 | 0 ~ 20 인치 -lb. | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 7 / 16 " | CW / CCW | 가청 클릭 | 인체 공학적 쿠션 그립 | 개방형, 전체 | 고 탄소강 | ₩ 66,675 | ||
TWAS-71620 | 0 ~ 20 인치 -lb. | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 7 / 16 " | CW / CCW | 가청 클릭 | 인체 공학적 쿠션 그립 | 오픈 엔드, 속도 | 고 탄소강 | ₩ 67,375 | ||
TWAF-71630 | 0 ~ 30 인치 -lb. | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 7 / 16 " | CW / CCW | 가청 클릭 | 인체 공학적 쿠션 그립 | 개방형, 전체 | 고 탄소강 | ₩ 60,042 | ||
TWAS-71630 | 30 인치-파운드 | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 7 / 16 " | CW / CCW | 가청 클릭 | 인체 공학적 쿠션 그립 | 오픈 엔드, 속도 | 고 탄소강 | ₩ 69,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.