항목 | 초음파 청소기 |
디스플레이 | 가능 |
최대 온도 | 70도 F |
전반적인 깊이 | 3" |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 폭 | 5" |
탱크 용량 | 4 온스 |
탱크 깊이 | 1.75 " |
탱크 높이 | 1-3 / 4 " |
탱크 재질 | 강철 |
탱크 폭 | 2-3 / 4 " |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 3에서 48 초. |
타입 | 전기 |
선박 중량 (kg) | 2.55 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8205597000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.