항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 11 |
포함되는 플라이어 | Mfr. 번호 INP-1072 Lineman 's Pliers 7-1 / 4 ", No. INP-2065 Long-Nose Pliers 6-1 / 4", No. INP-3062 Diagonal Pliers 6-1 / 4 ", No. INP-4065 Wire 스트리퍼 6-1 / 2 " |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | Mfr. No. INS-475 일자형 스크루 드라이버 3/32 "x 3", No. INS-4100 일자형 스크루 드라이버 1/8 "x 4", No. INS-6150 일자형 스크루 드라이버 1/4 "x 6", No. INS-8175 슬롯 형 스크루 드라이버 5/16 "x 7", No. INS-180 Phillips 스크루 드라이버 # 1 x 3 ", No. INS-2100 Phillips Screwdriv |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.