그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 루프 풀러 |
핸들 색상 | 빨간색 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
길이 | 8.5 " |
자재 | 알류미늄 |
조각 수 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8205597000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIC-2257 | 노란색 | 플라스틱 | 8" | 플라스틱 | ₩ 32,147 | ||
JIC-2257M-12 | 빨간색 | 알류미늄 | 15 " | 알류미늄 | ₩ 105,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.