그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 및로드 브래킷 |
색상 | 백 |
높이 | 14 " |
길이 | 9 9 / 16 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 로드 Dia. | 1-5 / 16 인치 |
구멍 수 | 4 |
타입 | 무거운 의무 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP-0048-19WT | 13.625 " | 선반 브래킷 | 18.187 " | 1.12 " | ₩ 16,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.