그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DVD 교육 프로그램 |
책 제목 | 에어 브레이크 기술 |
깊이 | 12 " |
높이 | 2" |
지원하는 언어 | 영어 |
페이지 수 | 0 |
소재 | 운전 안전 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 적용되는 규정 | 소재 | 시스템 요구 사항 | Time | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26554 | 11 " | 14 " | 3" | - | 규제 준수 | DVD 플레이어 | 25 분. | 학습 | 1 | ₩ 1,229,454 | ||
30194 | 11 " | 14 " | 3" | - | 규제 준수 | DVD 플레이어 | 25 분. | 학습 | 1 | ₩ 888,912 | ||
27677 | 14 | 11 | 3 | CSA | CSA,A 드라이버 가이드 | 기본 DVD 시스템 요구 사항, 400MHz 이상의 Intel 호환 CPU, AGP 아키텍처 및 최소 4MB의 온보드 RAM, 최소 128MB의 시스템 RAM (Windows 2000, XP 및 Vista 사용자는 256MB 또는 권장), Windows 98 SE, | 19:00 | 규제 준수 | 1 | ₩ 955,342 | ||
174-DVD-R-6 | 14 | 11 | 3 | 49 CFR 392.9 및 파트 393 서브파트 I | 화물 고정 플랫베드 | 기본 DVD 시스템 요구 사항, 400MHz 이상의 Intel 호환 CPU, AGP 아키텍처 및 최소 4MB의 온보드 RAM, 최소 128MB의 시스템 RAM (Windows 2000, XP 및 Vista 사용자는 256MB 또는 권장), Windows 98 SE, | 25:00 | 규제 준수 | 1 | ₩ 900,725 | ||
282-DVD | 14 | 11 | 3 | 49 CFR 382.603 | 합당한 의심 테스트에 대한 감독관 가이드 | 기본 DVD 시스템 요구 사항, 400MHz 이상의 Intel 호환 CPU, AGP 아키텍처 및 최소 4MB의 온보드 RAM, 최소 128MB의 시스템 RAM (Windows 2000, XP 및 Vista 사용자는 256MB 또는 권장), Windows 98 SE, | 20:00 | 규제 준수 | 1 | ₩ 956,287 | ||
326-DVD | 14 | 11 | 3 | OSHA 1926.602 (d) 및 1920.178 (I) | 건설 용 지게차 작업장 | 기본 DVD 시스템 요구 사항, 400MHz 이상의 Intel 호환 CPU, AGP 아키텍처 및 최소 4MB의 온보드 RAM, 최소 128MB의 시스템 RAM (Windows 2000, XP 및 Vista 사용자는 256MB 또는 권장), Windows 98 SE, | 30:00 | 규제 준수 | 1 | ₩ 883,575 | ||
335-DVD-R-8 | 14 | 11 | 3 | 49 CFR 172.704 | 안전한 운송, 제XNUMX판 | 기본 DVD 시스템 요구 사항, 400MHz 이상의 Intel 호환 CPU, AGP 아키텍처 및 최소 4MB의 온보드 RAM, 최소 128MB의 시스템 RAM (Windows 2000, XP 및 Vista 사용자는 256MB 또는 권장), Windows 98 SE, | 28:00 | 규제 준수 | 1 | ₩ 1,471,906 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.