항목 | 디럭스 밴드 쏘 |
블레이드 두께 | 0.025 |
블레이드 휠 Dia. | 14 " |
절단 능력 라운드 | 13-1 / 2 " |
HP | 1.25 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 105 " |
맥스. 블레이드 폭 | 3 / 4 " |
최소 블레이드 폭 | 1 / 8 " |
마이 터 용량 | 45 학위 |
전반적인 깊이 | 29 " |
전체 높이 | 43.5 " |
전체 폭 | 28 " |
상 | 하나의 |
RPM | 1720 |
속도 | 1800/3200 |
작업대 사이즈 | 15 "X 15" |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 112.04 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.