항목 | 공기 여과 시스템 |
공기 흐름 | 800 ~ 1700 |
암페어 AC | 7.7 |
색상 | 백 |
깊이 | 46 |
필터 등급 | 1 |
높이 | 22 |
Hz | 60 |
길이 | 46mm |
산 | 천장 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
소음 수준 | 73 |
타입 | 주거 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 64.35 |
선박 높이 (cm) | 57.66 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.