JET TOOLS 690183 가변 속도 밀링 머신 3 Hp 3 Ph 230/460 V
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 속도 밀링 머신 |
머리 | 가변 속도 |
Hz | 60 |
모터 HP | 3 |
모터 유형 | 테프씨 |
조작 | Manual |
상 | 3 |
퀼 디아. | 3-3 / 8 " |
스핀들 | R-8 |
스핀들 속도 | 60 ~ 4200 rpm |
스핀들 테이퍼 | R-8 |
스핀들에서 테이블로 | 17-1 / 2 " |
스핀들 여행 | 5" |
T 슬롯 | 3 및 5/8 |
테이블 표면 높이 | 변하기 쉬운 |
테이블 작업대 | 9 x 49 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 1089 |
선박 높이 (cm) | 215.9 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 166.37 |
HS 코드 | 8465950055 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 모터 HP | 조작 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691205 | 230/460 | 3 | Manual | - | - | - | 3 | - | ₩ 34,926,167 | RFQ
| |
690117 | 230/460 | 3 | Manual | - | - | - | 3 | - | ₩ 33,266,590 | RFQ
| |
690120 | 230/460 | 3 | Manual | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | 가변 속도 R8 | ₩ 33,533,097 | RFQ
| |
690940 | 230/460 | 3 | CNC 제어 | 66 | 63 | 85 | 3 | CNC | ₩ 98,158,392 | RFQ
| |
690087 | 230/460 | 3 | Manual | - | - | - | 3 | - | ₩ 32,132,485 | RFQ
| |
690098 | 230/460 | 3 | Manual | - | - | - | 3 | - | ₩ 34,699,612 | RFQ
| |
690099 | 230/460 | 3 | Manual | 63 | 85 | 65.5 | 3 | 가변 속도 R8 | ₩ 38,147,690 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.