항목 | 스텝 풀리 밀링 머신 |
교차 여행 (In.) | 12-1/2 |
머리 | 벨트 드라이브 |
헤드 각도 | 90도 |
Hz | 60 |
모터 HP | 2 |
모터 유형 | 테프씨 |
조작 | Manual |
전반적인 깊이 | 69 |
전체 높이 | 72 |
전체 폭 | 59 |
상 | 1 |
퀼 디아. | 3-3 / 8 " |
램 여행 | 13-3/8 |
스핀들 | R-8 |
스핀들 속도 | 80 ~ 2720 rpm |
스핀들 테이퍼 | R-8 |
스핀들에서 테이블로 | 17-1 / 2 " |
스핀들 여행 | 5" |
T 슬롯 | 3 및 5/8 |
작업대 사이즈 | 9 x 42 |
테이블 표면 높이 | 변하기 쉬운 |
테이블 작업대 | 9 x 42 " |
타입 | 스텝 풀리 R8 |
UPC | 662755105890 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 997.9 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 149.86 |
HS 코드 | 8465950055 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.