항목 | 수직 밀 |
교차 여행 (In.) | 12-1/2 |
헤드 각도 | 90도 |
Hz | 60 |
모터 HP | 2 |
전반적인 깊이 | 57 " |
전체 높이 | 82 " |
전체 폭 | 64 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 3-3 / 8 인치 |
램 여행 | 13-3 / 8 인치 |
스핀들 속도 | 80-2720 분당 회전 수 |
스핀들 테이퍼 | R-8 |
스핀들에서 테이블로 | 17-1 / 2 인치 |
작업대 사이즈 | 9 x 42 인치 |
타입 | 스텝 풀리 R8 |
UPC | 662755515880 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 997.9 |
선박 높이 (cm) | 208.28 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 162.56 |
HS 코드 | 8459690020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.