항목 | 벨트 샌더 / 그라인더 |
암페어 AC | 15.0/7.5 |
벨트 SFPM | 4600 |
벨트 크기 | 2 x 72 인치 |
집진 포트 크기 (인치) | 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 17 " |
전체 폭 | 31 " |
상 | 1 |
테이블 재질 | 주철 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 53.1 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.