항목 | 벨트 샌더 |
암페어 AC | 20/10 |
벨트 SFPM | 2850 |
벨트 크기 | 6 x 48 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 ~ 90도 |
집진 포트 크기 (인치) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 29 " |
전체 높이 | 58 " |
전체 폭 | 16 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 6 1 / 4 14 3 / 4 |
테이블 재질 | 주철 |
테이블 작업대 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4 인치 |
UPC | 662755111372 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 125.64 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | HP | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708597K | 12 | 3/4 | 16 | 28.5 | 29 | 115 | ₩ 2,219,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.