항목 | 수직 띠톱 |
암페어 AC | 14.0/7.0 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
절단 능력 라운드 | 14 " |
절단 용량 스퀘어 | 14 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 1/2 x 114 " |
맥스. 블레이드 폭 | 1 / 2 " |
최소 블레이드 폭 | 1 / 8 " |
전반적인 깊이 | 34 " |
전체 높이 | 68.5 " |
전체 폭 | 24 " |
상 | 하나의 |
RPM | 1725 |
속도 | 82 ~ 3950 |
작업대 사이즈 | 20 "X 20" |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 289.35 |
선박 높이 (cm) | 181.61 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | RPM | 암페어 AC | 절단 각도 | 속도 | 전압 | HP | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414482 | 1720 | 15 | 오른쪽 15도 왼쪽 12도 | 65 ~ 3280fpm | 230 | 2 | 42 " | 79 " | ₩ 21,488,880 | RFQ
| |
414500 | 1725 | 16 | 오른쪽 45도 왼쪽 15도 | 39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm | 115/230 | 1 | 20 " | 68 " | ₩ 4,170,267 | ||
414502 | 1725 | 10.0/5.0 | - | 90에서 340에서 2600 | 115/230 | 1 | 26 " | 66 " | ₩ 5,137,790 | RFQ
| |
414504C | 1725 | 3.6/1.8 | - | 39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 ~ 3300 | 230/460 | 1 | 26 " | 66 " | ₩ 4,140,745 | ||
414485 | 1725 | 6.2/3.1 | - | 82에서 330 / 985에서 3950 | 230/460 | 2 | 37 " | 68.5 " | ₩ 16,390,447 | RFQ
| |
414470 | 1725 | - | - | 50에서 410/550에서 4925 | 230/460 | 3 | 67 " | 68.5 " | ₩ 31,813,372 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.