항목 | 스위블 헤드 밴드 쏘 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
절단 능력 라운드 | 10 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 130 " |
맥스. 블레이드 폭 | . 035 " |
전반적인 깊이 | 71 " |
전체 높이 | 44 " |
전체 폭 | 30.5 " |
상 | 하나의 |
RPM | 1725 |
속도 | 82, 132, 210, 330 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 465.3 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 180.34 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | HP | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414477 | 3 | 26 " | 69 " | 3 | 230/460 | ₩ 15,782,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.