항목 | 제트 선반 |
침대 폭 | 7-3 / 8 인치 |
캐리지 여행 (In.) | 35 |
복합 여행 (In.) | 2-11/16 |
교차 이송 속도 | 40 |
교차 여행 (In.) | 6-5/16 |
중심 간 거리 (인치) | 40 |
간격 길이 (인치) | 8 |
세로 이송 속도 | 38 |
모터 HP | 2 |
스핀들 속도 수 | 12 |
스레드 수 | 27 mm |
전체 높이 | 45 " |
전체 길이 | 71 " |
전체 폭 | 32 " |
상 | 1 |
스핀들 보어 (인치) | 1-3/8 |
스핀들 속도 | 60 ~ 1240 RPM |
스핀들 테이퍼 | MT-5 |
스윙 인 갭 (In.) | 18-3/4 |
침대 위로 스윙 (In.) | 13 |
크로스 슬라이드 위로 스윙 (In.) | 7-25/32 |
심 압대 테이퍼 | MT-3 |
심 압대 여행 (인치) | 3-3/4 |
스레드 범위 | 0.2에서 6mm |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 474.75 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 180.34 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8458190020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.