JESCRAFT WB-200PL-2R2S 건식 벽체 카트, 풀 랩 어라운드 범퍼, 3000lbs. 용량, 고정형 2개, 회전 바퀴 2개
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트 |
조립 | 조립되지 않은 캐스터 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 재질 | 엘라스토머 |
캐스터 크기 | 8" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
데크 깊이 | 12 " |
데크 길이 | 45 " |
잠금 유형 | 없음 |
전체 크기 | 52 "X 25"X 46.5 " |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 전체 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WB-100MR-2R2S | 고무 몰드 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 45 "X 24"X 46 " | ₩ 491,272 | RFQ
| |
WB-100MR-4S | 고무 몰드 | (4) 회전 | 45 "X 24"X 46 " | ₩ 494,454 | RFQ
| |
WB-100PL-2R2S | 엘라스토머 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 45 "X 24"X 46 " | ₩ 525,636 | RFQ
| |
WB-100PL-4S | 엘라스토머 | (4) 회전 | 45 "X 24"X 46 " | ₩ 528,181 | RFQ
| |
WB-150MR-2R2S | 고무 몰드 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 45 "X 29.5"X 47 " | ₩ 540,272 | RFQ
| |
WB-150MR-4S | 고무 몰드 | (4) 회전 | 45 "X 29.5"X 47 " | ₩ 542,818 | RFQ
| |
WB-150PL-2R2S | 엘라스토머 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 45 "X 29.5"X 47 " | ₩ 566,363 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.