항목 | 카트 |
조립 | 조립되지 않은 캐스터 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 재질 | 엘라스토머 |
캐스터 크기 | 8" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
데크 깊이 | 9.5 " |
데크 길이 | 40 " |
잠금 유형 | 없음 |
전체 크기 | 40 "X 20.25"X 46.5 " |
프로덕트 | 모델 | 데크 깊이 | 데크 길이 | 전체 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL-128PL-4SU | 18 " | 48 " | 48 "X 29.5"X 46.25 " | ₩ 917,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.